Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwagen 4102 - Vollgummiräder Tragfähigkeit 200 kg Ladefläche 800 mm x 525 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-FETRA4102V
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4102V
EAN/GTIN:
     4017976741024
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen
Handwagen leicht und handlich mit herausnehmbarer Kunststoffmulde

Ausführung
• aus Stahlrohr geschweißt
• Deichsel anschraubbar
• mit herausnehmbarer Kunststoffmulde
• ohne Sperrholzladefläche
• Verzinkte Variante für die Verwendung im Außenbereich geeignet

Lieferung
Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
800 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
Länge:
1566 mm
Totalstop optional:
Nein
Werkstoff Rad:
Vollgummi
Breite:
692 mm
Ladeflächenbreite:
525 mm
Höhe:
774 mm
Raddurchmesser:
250 mm
Radbreite:
60 mm
Ladeflächengröße:
800 x 525 mm
Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, handpritschenwagen fetra, handpritschenwagen, handkarre 200 kg belastbar, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, FETRA
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,61*
€ 253,33*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 202,20*
€ 253,49*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,86*
€ 254,05*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 215,50*
€ 259,41*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,43*
€ 261,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,01*
€ 310,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,17*
€ 306,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,26*
€ 287,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,95*
€ 277,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,43*
€ 257,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1297
ab € 53,77*
Sonstiges
Fetra
1776
ab € 29,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.