Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Etagenwagen
>
Schiebebügel Etagenwagen
>
Artikel
Plattenwagen 4465 ohne Bügel Ladefläche 1.600x800 mm 500 kg bis 1200 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Fetra
icecat
Lager 245
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
245-FETRA4465
Hersteller:
Fetra
Herst.-Nr.:
4465
EAN/GTIN:
4017976020112
Suchbegriffe:
Platten-Transportwagen
Plattenwagen
Plattformwagen
Scheibentransportwagen
Plattenwagen ohne Bügel Tragfähigkeit 750 bzw. 1200 kg
Ausführung
• Profilstahl und Stahlrohr geschweißt
• Siebdruckplatte
• 7 Verstellmöglichkeiten für Einsteckbügel (Zubehör), Bügelabstand licht 90 mm
Lieferung
ohne Bügel
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
1600 mm
Anzahl Lenkrollen:
2 STK
Oberfläche:
PLV
Geeignet zum Transport von:
Platten
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
750 kg
Länge:
1720 mm
Totalstop optional:
Ja
Ausführung:
Ohne Bügel
Werkstoff Rad:
TPE
Werkstoff Ladefläche:
Holz
Mit Radfeststeller:
Ja
Breite:
800 mm
EN-Norm:
1757-3
Ladeflächenhöhe:
295 mm
Anzahl Bockrollen:
2 STK
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Ladeflächenbreite:
800 mm
Höhe:
295 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Radbreite:
40 mm
... >
Transportgeräte
>
Transportwagen
>
Materialwagen
Weitere Suchbegriffe:
Etagenwagenschiebebügel
,
Schiebebügel Etagenwagen
,
fetra plattformwagen
,
plattformwagen
,
Transportwagen
,
Betriebsausstattung
,
Betriebsausstattungen
,
Betriebseinrichtung
,
Geschäftsausstattung
,
Geschäftsausstattungen
,
Plattentransportwagen
,
FETRA
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 355,20*
€ 405,48*
Lager 7356
10 Tage
7
Frei Haus
ab € 344,94*
€ 407,44*
Lager 2431
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,08*
€ 412,24*
Lager 1498
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 360,28*
€ 412,64*
Lager 245
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 366,06*
€ 413,95*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,95*
€ 492,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,60*
€ 487,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,13*
€ 464,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,64*
€ 455,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,06*
€ 435,61
pro Stück
Lagerstand:
Lager 245
Versand:
Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fetra® Einsteckbügel, für Plattenwagen 4465+4465-1 und -ständer 4365, Höhe 300 mm
Fetra
3016
ab € 21,45*
Zubehör
fetra® Einsteckbügel, für Plattenwagen 4465+4465-1 und -ständer 4365, Höhe 600 mm
Fetra
6016
ab € 23,52*
Zubehör
fetra® Einsteckbügel, für Plattenwagen 4465+4465-1 und -ständer 4365, Höhe 900 mm
Fetra
9016
ab € 24,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen