Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragarmwagen 4626-1 Tragfähigkeit 500 kg Ladefläche 200 mm x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-FETRA4626-1
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4626-1
EAN/GTIN:
     4017976462615
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Kragarmwagen
Tragarmregalwagen
Tragarmwagen Tragarme mit PVC-Schlauch

Anwendung
Zum Transport und zur Lagerung von Langut.

Ausführung
• Rahmen aus stabilem Quadratrohr
• Rollen-Traversen, Pfosten und Streben durch kräftige Schraubschellen verbunden
• Tragarme aus Stahlrohr Ø 27 mm, pulverbeschichtet, mit Schraubschellen
• Tragarme mit PVC-Schlauch 3 mm stark überzogen, als Abrutschschutz und zur Schonung des Ladegutes
• 12 Tragarme je Seite Stufenlos verstellbar
• einseitige Nutztiefe 600 mm
• Ständer-Nutzhöhe 1450 mm

Lieferung
zerlegt • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
200 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Länge:
2200 mm
Totalstop optional:
Ja
Werkstoff Rad:
TPE
Breite:
800 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Höhe:
1807 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Radbreite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Tragarmwagen, fetra kragarmwagen, tragarmwagen, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, FETRA
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 600,67*
€ 668,07*
16 Tage
4
Frei Haus
ab € 589,08*
€ 671,26*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 612,78*
€ 680,38*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 621,49*
€ 685,25*
Lager 245
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 755,46*
€ 860,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 860,94*
€ 1.024,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 808,21*
€ 961,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,77*
€ 943,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 775,60*
€ 922,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 755,46*
€ 899,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E4614AP
ab € 36,75*
Zubehör
Fetra
E4626-1ET
ab € 66,50*
Zubehör
Fetra
E4616HS
ab € 49,46*
Zubehör
Fetra
E4614MP
ab € 42,09*
Zubehör
Fetra
E4614RT
ab € 41,62*
Zubehör
Fetra
4680
ab € 27,61*
Zubehör
Fetra
E4624TAAS
ab € 21,47*
Zubehör
Fetra
E4624-1TAAS
ab € 25,46*
Zubehör
Fetra
E4624TA
ab € 18,19*
Zubehör
Fetra
E4624-1TA
ab € 22,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.