Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FETRA Tragarmwagen mit Abrollsicherung 500 kg Ladefläche 2000 mm x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-FETRA4626AS
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4626AS
EAN/GTIN:
     4017976983158
Suchbegriffe:
Kragarmwagen
Tragarmregalwagen
Tragarmwagen
Tragarmwagen Mittelpfosten
Tragarmwagen Tragarme mit Abrollsicherung

Anwendung
Zum Transport und zur Lagerung von Langut.

Ausführung
• Rahmen aus stabilem Quadratrohr
• Rollen-Traversen, Pfosten und Streben durch kräftige Schraubschellen verbunden
• Tragarme aus Stahlrohr Ø 27 mm, pulverbeschichtet, mit Schraubschellen
• mit Abrollsicherung an den Enden der Tragarme, Nutzhöhe 30 mm
• 12 Tragarme je Seite Stufenlos verstellbar
• einseitige Nutztiefe 600 mm
• Ständer-Nutzhöhe 1450 mm

Lieferung
zerlegt • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
2000 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Länge:
2200 mm
Totalstop optional:
Ja
Werkstoff Rad:
TPE
Breite:
800 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Höhe:
1807 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Radbreite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: tragarmwagen zweiseitig, tragarmwagen fetra, tragarmwagen, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, FETRA
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 587,52*
€ 657,37*
11 Tage
4
Frei Haus
ab € 567,75*
€ 660,49*
14 Tage
12
Frei Haus
ab € 601,03*
€ 670,44*
10 Tage
12
Frei Haus
ab € 604,51*
€ 673,43*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 611,96*
€ 680,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,01*
€ 809,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,27*
€ 796,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,73*
€ 770,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,79*
€ 753,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,96*
€ 728,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E4614AP
ab € 36,97*
Zubehör
Fetra
E4626ET
ab € 61,96*
Zubehör
Fetra
E4616HS
ab € 49,63*
Zubehör
Fetra
E4614MP
ab € 43,32*
Zubehör
Fetra
E4614RT
ab € 41,60*
Zubehör
Fetra
4680
ab € 27,02*
Zubehör
Fetra
E4624TAAS
ab € 21,54*
Zubehör
Fetra
E4624-1TAAS
ab € 25,46*
Zubehör
Fetra
E4624TA
ab € 18,15*
Zubehör
Fetra
E4624-1TA
ab € 22,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.