Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollpult 5844 Ladefl.500x600mm 150kg, m.2 Ablageböden und Schreibpult-Aufsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA5844
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5844
EAN/GTIN:
     4017976058443
Suchbegriffe:
Aufsatz für Schreibpult
Pultaufsatz
Schreibpultaufsatz
Pult-Schrank
Rollpult mit 2 Ladeflächen aus Holz 2 Ablageböden aus Holz, Gesamttragfähigkeit 150 kg

Anwendung
Mobiler Arbeitsplatz für Betrieb, Lager und Versand mit geringem Platzbedarf.

Ausführung
• Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Schraubkonstruktion
• 1 Schreibpult aus Stahlblech, Schreibplatte aufklappbar und abschließbar, mit aufgeklebter Schreibunterlage
• 2 Ablageböden mit Raster von 50 mm variabel einschraubbar, 1 Ordnerhöhe möglich

Ausführung
• äußerst praktisch und wendig
• leichtes Verfahren auch über Kanten und Schwellen durch große Rollen möglich
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit obere Ladeflächen:
50 kg
Ladeflächenlänge:
500 mm
Anzahl Lenkrollen:
4 STK
Oberfläche:
PLV
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
150 kg
Länge:
600 mm
Totalstop optional:
Nein
Ausführung:
Mit verschließbarem Ablagefach
Werkstoff Rad:
TPE
Werkstoff Ladefläche:
Holz
DIN:
0 - nicht zutreffend
Mit Radfeststeller:
Ja
Breite:
615 mm
EN-Norm:
1757-3
Anzahl Ladeflächen:
2 STK
Ladeflächenhöhe:
0 - nicht zutreffend
Anzahl Bockrollen:
0 STK
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Ladeflächenbreite:
600 mm
Höhe:
1320 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Radbreite:
32 mm
Ladeflächengröße:
500 x 600 mm
Länge x Breite x Höhe:
600 x 615 x 1320 mm
Weitere Suchbegriffe: Pultschrank, Schreibpult, Schreibpult-Schrank, Schreibpultschrank, Redner-Pult, Rednerpult, Steh-Pult, Stehpult, Rollpult, mobiles Pult, mobiles Werkstattpult, mobiles pult, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, FETRA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 449,47*
€ 528,93*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 449,25*
€ 529,14*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 461,86*
€ 540,59*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 469,38*
€ 549,00*
21 Tage
20
Frei Haus
ab € 507,39*
€ 586,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,00*
€ 653,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,14*
€ 638,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,91*
€ 599,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,89*
€ 586,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,38*
€ 558,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.