Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollpult 5844 Tragkraft 150kg blau/RAL 5007 fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1383204
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5844
EAN/GTIN:
     4017976058443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatz für Schreibpult
Pultaufsatz
Schreibpultaufsatz
Pult-Schrank
Rollpult aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · Schraubkonstruktion · pulverbeschichtet · blau RAL 5007. Mit 1 Schreibpult aus Stahlblech · pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035. Schreibplatte aufklappbar und abschließbar. Mit aufgeklebter Schreibunterlage. 2 Ablageböden im Raster von 50 mm variabel einschraubbar. 1x Ordnerhöhe möglich. Tragkraft pro Boden 50 kg. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung · Naben mit Gleitlager. 2 Stück mit Feststeller · gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Hauptartikel · Bereifung: TPE · FIXSTOP möglich?: Nein · Gesamttiefe: 615mm · Ladeflächenbreite: 600mm · Ladeflächenlänge: 500mm · Lieferung: montiert · Nettogewicht: 42kg · Radgröße: 125 x 32mm · Schreibhöhe: 1150/1320mm · TOTALSTOP möglich?: Nein
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Tragfähigkeit:
150 kg
Marke:
FETRA
Höhe:
1320 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 449,47*
€ 528,93*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 449,25*
€ 529,14*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 461,86*
€ 540,59*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 469,38*
€ 549,00*
21 Tage
20
Frei Haus
ab € 507,39*
€ 586,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,14*
€ 629,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,95*
€ 616,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,49*
€ 576,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,98*
€ 564,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,25*
€ 534,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.