Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollpult 5844 Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Schraubkonstruktion,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollpult 5844 Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Schraubkonstruktion,
Rollpult 5844 Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Schraubkonstruktion,
Artikel-Nr.:
     2813-406-1167
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5844
EAN/GTIN:
     4017976058443
Suchbegriffe:
Aufsatz für Schreibpult
Pultaufsatz
Schreibpultaufsatz
Pult-Schrank
Rollpult 5844
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Schraubkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Mit 1 Schreibpult aus Stahlblech, pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035. Schreibplatte aufklappbar und abschließbar. Mit aufgeklebter Schreibunterlage. 2 Ablageböden im Raster von 50 mm variabel einschraubbar, 2 Ordnerreihen möglich. Tragkraft pro Boden 50 kg. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Gleitlager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). - Tragkraft: 150 kg - Bereifung: TPE 125 x 32 mm - Höhe: 1320 mm - Ladefläche: 500 x 600 L x B mm

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Höhe:
132.00 cm
Gewicht:
42.00 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 449,47*
€ 528,93*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 449,25*
€ 529,14*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 461,86*
€ 540,59*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 469,38*
€ 549,00*
21 Tage
20
Frei Haus
ab € 507,39*
€ 586,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,59*
€ 643,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,45*
€ 628,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,69*
€ 589,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,86*
€ 576,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,86*
€ 549,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.