Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FETRA Späne-Kippbehälter 0.6 m³, Tragfähigkeit 1500 kg RAL 5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA6060A
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6060A
EAN/GTIN:
     4017976160603
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Spänekippbehälter, Kippen vom Staplersitz - mit Abrollmechanismus Tragfähikgeit 1000 - 2500 kg

Anwendung
Unentbehrlicher Helfer zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen und für den Transport von Abfällen, Schüttgütern, Spänen und Massenteilen aller Art.
• robuste Schweißkonstruktion aus 3-mm Stahlblech
• mit ebenerdiger Entleerungsmöglichkeit
Weitere Informationen:
Einfahrtaschenhöhe:
90 mm
Innenbreite:
1076 mm
Innenhöhe:
703 mm
Mit Ablasshahn:
Ja
Oberfläche:
PLV
Mit Kippfunktion vom Staplersitz:
Ja
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
1500 kg
Länge:
1294 mm
Mit Siebblech:
Ja
Breite:
1141 mm
Volumen:
0.6 m³
Öl- und wasserdicht:
Ja
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Innenlänge:
1237 mm
Schüttkantenhöhe:
744 mm
Höhe:
837 mm
Abstand Einfahrtaschen:
582 mm
Einfahrtaschenbreite:
190 mm
Innenlänge x Innenbreite x Innenhöhe:
1237 x 1076 x 703 mm
Breite x Höhe:
1141 x 837 mm
Einfahrtaschengröße (B x H):
190 x 90 mm
Länge x Breite x Höhe:
1294 x 1141 x 837 mm
Weitere Suchbegriffe: fetra kippbehälter 0.6 m³, schüttgutbehälter blau, kipp behälter, Kippmulden, Kippwagen, Entsorgung, Umwelt, Recycling, Entsorgungslogistik, Kipper, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Kastenwagen, FETRA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 913,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 982,13*
€ 1.168,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 975,76*
€ 1.161,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 950,91*
€ 1.131,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 931,81*
€ 1.108,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 913,50*
€ 1.087,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.