Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FETRA Späne-Kippbehälter 0.5 m³, Tragfähigkeit 1000 kg RAL 5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA6250
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6250
EAN/GTIN:
     4017976656250
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Spänekippbehälter, Kippen vom Staplersitz Tragfähigkeit 750 - 1000 kg

Anwendung
Unentbehrlicher Helfer zum Sammeln von Feststoffen und für den Transport von Abfällen, Schüttgütern und Massenteilen aller Art. Selbsttätiges Abkippen und vollständige Entleerung auch bei extrem leichten Gütern.

Ausführung
• Mulde mit Schiebgriff
• robuste Schweißkonstruktion aus 2-mm Stahlblech
Weitere Informationen:
Einfahrtaschenhöhe:
61 mm
Innenbreite:
831 mm
Innenhöhe:
598 mm
Mit Ablasshahn:
0 - nicht zutreffend
Oberfläche:
PLV
Mit Kippfunktion vom Staplersitz:
Ja
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
1000 kg
Länge:
1389 mm
Mit Siebblech:
0 - nicht zutreffend
Breite:
890 mm
Form:
Niedrig
Volumen:
0.5 m³
Öl- und wasserdicht:
Ja
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Innenlänge:
1164 mm
Schüttkantenhöhe:
519 mm
Höhe:
676 mm
Abstand Einfahrtaschen:
270 mm
Einfahrtaschenbreite:
200 mm
Innenlänge x Innenbreite x Innenhöhe:
1164 x 831 x 598 mm
Breite x Höhe:
890 x 676 mm
Einfahrtaschengröße (B x H):
200 x 61 mm
Länge x Breite x Höhe:
1389 x 890 x 676 mm
Weitere Suchbegriffe: schüttgutbehälter blau, kipp behälter, fetra kippbehälter, Kippmulden, Kippwagen, Entsorgung, Umwelt, Recycling, Entsorgungslogistik, Kipper, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Kastenwagen, FETRA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 861,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 941,79*
€ 1.120,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 931,89*
€ 1.108,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 905,53*
€ 1.077,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 885,63*
€ 1.053,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 861,62*
€ 1.025,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.