Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 8202 Ladefläche 1.000x700 mm mit 4 Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA8202
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8202
EAN/GTIN:
     4017976082028
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen fetra
etagenwagen
Etagenwagen mit 4 Ladeflächen Einlegeböden, Gesamttragfähigkeit 500 und 600 kg

Anwendung
Zum Transport von nicht stapelbaren Waren und Material, zum ständigen Einsatz im industriellen Bereich.

Ausführung
• Baukasten-System, komplett verschraubbar
• Stahlrohr/Profilstahl geschweißt
• 1 fester Einlegeboden
• biegesteife Sandwich-Platten

Ausführung
• langlebig auch bei hoher industrieller Beanspruchung durch robuste Bauweise und hohe Tragfähigkeit
• viel Stauraum für nicht stapelbare Waren und Kisten durch mehrere Ladefächen
• einfache Änderungen des Wagens und von Zubehör durch fetra-Steck- und Schraubprinzip
• gute Laufeigenschaften durch große Qualitätsrollen

Lieferung
zerlegt
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit obere Ladeflächen:
90 kg
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Werkstoff Wand:
0 - nicht zutreffend
Anzahl Lenkrollen:
2
Oberfläche:
PLV
Geeignet zum Transport von:
0 - nicht zutreffend
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
600 kg
Länge:
1169 mm
Totalstop optional:
Ja
Farbe Ladefläche:
Buche
Ausführung:
Mit Einlegeböden
Werkstoff Rad:
TPE
Werkstoff Ladefläche:
Holz
Mit Radfeststeller:
Ja
Breite:
709 mm
EN-Norm:
1757-3
Anzahl Ladeflächen:
4
Ladeflächenhöhe:
269 mm | 669 mm | 1069 mm | 1469 mm
Anzahl Bockrollen:
2
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Schlosstyp:
0 - nicht zutreffend
Ladeflächenbreite:
700 mm
Höhe:
1552 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Rastermaß obere Böden:
100 mm
Radbreite:
40 mm
Ladeflächengröße:
1000 x 700 mm
Länge x Breite x Höhe:
1169 x 709 x 1552 mm
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen tragfähigkeit 500 kg, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Kommissionierwagen, Regalwagen, FETRA
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,59*
€ 408,34*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 350,31*
€ 410,25*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 368,24*
€ 419,19*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 369,05*
€ 419,57*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 368,55*
€ 420,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,57*
€ 499,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,94*
€ 489,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,23*
€ 460,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,22*
€ 453,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,05*
€ 439,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2
ab € 104,47*
Zubehör
Fetra
E8102ETAW
ab € 43,75*
Zubehör
Fetra
E8122ETAW
ab € 56,29*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
2151/2
ab € 142,53*
Zubehör
Fetra
1396/2
ab € 55,76*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,87*
Zubehör
Fetra
E8102SG
ab € 8,16*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,04*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,57*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,26*
Zubehör
Fetra
E8102VK
ab € 32,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.