Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportkarre
>
Treppenkarre
>
Artikel
Alu-Treppenkarre m.Vollgummirädern BxH 590x1300mm 3-Rad-Stern, 3 Vollgummi-Räder
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Fetra
Lager 245
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
245-FETRAAK1325
Hersteller:
Fetra
Herst.-Nr.:
AK1325
EAN/GTIN:
4017976213255
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Treppensackkarre aus Aluminium mit 3-Radstern Tragfähigkeit 200 kg, Schaufel 300x480 mm
Anwendung
Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw. Ideal für häufige Treppenfahrten und gute Bodenverhältnisse im ebenen Bereich.
Ausführung
• stabile Schweißkonstruktion
• Sicherheitsgriffe
• Schaufeln anschraubbar und dadurch austauschbar
• Bügel oben und Querstreben durchgebogen
• mit 2 dreiarmigen Rad-Sternen, je 3 TPE-Räder 160 mm Durchmesser
Ausführung
• ideal für häufige Treppenfahrten und gute Bodenverhältnisse
Weitere Informationen:
Klappbar:
Nein
Werkstoff:
ALU
Oberfläche:
Natur
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
200 kg
Totalstop optional:
Nein
Ausführung:
Mit 3-Radstern
Werkstoff Rad:
TPE
Treppenfähigkeit:
Ja
Breite:
590 mm
Schaufelbreite:
320 mm
Farbe:
Aluminiumfarben
Höhe:
1300 mm
Raddurchmesser:
160 mm
Radbreite:
40 mm
Schaufeltiefe:
250 mm
... >
Transportgeräte
>
Sackkarren
>
Treppensackkarren
Weitere Suchbegriffe:
Treppenkarre
,
Treppensteiger
,
fetra treppenkarre
,
treppenkarre
,
treppenkarre traglast 200 kg
,
Betriebsausstattung
,
Betriebsausstattungen
,
Betriebseinrichtung
,
Geschäftsausstattung
,
Geschäftsausstattungen
,
Transportkarren
,
Transportkarre
,
Paketkarren
,
Stapelkarren
,
Stapelkarre
,
FETRA
Angebote
(25)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,21*
€ 278,82*
Lager 260
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,38*
€ 281,75*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,56*
€ 282,31*
Lager 245
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,99*
€ 288,59*
Lager 7356
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 239,05*
€ 288,64*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,59*
€ 343,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,55*
€ 340,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,91*
€ 321,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,32*
€ 313,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,99*
€ 293,92
pro Stück
Lagerstand:
Lager 245
Versand:
Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fetra® Handgriff mit Sicherheitsbügel, für Rohr-Ø 27 mm, rot
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
fetra® Stern-Feststeller, Anbausatz, für fetra Treppenkarren, zur Fahrt auf 2 Rädern bei ebener Strecke
Fetra
1770
ab € 39,72*
Zubehör
fetra® Tragholm, für Treppentransporte, geeignet für fetra 11030, 11040, 11042
Fetra
11045
ab € 29,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen