Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Alu-Treppenkarre, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1300 mm, 3-Rad-Stern mit 3 TPE-Rädern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Alu-Treppenkarre, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1300 mm, 3-Rad-Stern mit 3 TPE-Rädern
fetra® Alu-Treppenkarre, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1300 mm, 3-Rad-Stern mit 3 TPE-Rädern
fetra® Alu-Treppenkarre, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1300 mm, 3-Rad-Stern mit 3 TPE-Rädern
fetra® Alu-Treppenkarre, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1300 mm, 3-Rad-Stern mit 3 TPE-Rädern
Artikel-Nr.:
     7356-AK1325
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     AK1325
EAN/GTIN:
     4017976213255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Aus Aluminiumrohr mit Aluminiumschaufel, handliche Schweißkonstruktion. Sicherheitsgriffe. Mit 2 dreiarmigen Rad-Sternen, jeweils 3 TPE-Räder 160 mm Ø, Naben mit Kugellager. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
200
Schaufelbreite (mm):
320
Schaufeltiefe (mm):
250
Gesamtbreite (mm):
590
Gesamthöhe (mm):
1300
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
160 x 40
Ausführung:
für häufige Treppenfahrten
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Treppenkarre, Treppensteiger, fetra treppenkarre, treppenkarre, treppenkarre traglast 200 kg, Treppenrodel, Treppensternkarre
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,21*
€ 278,82*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,38*
€ 281,75*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,56*
€ 282,31*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,99*
€ 288,59*
Lager 7356
6
Frei Haus
ab € 239,05*
€ 288,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,64*
€ 343,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,02*
€ 334,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 272,75*
€ 324,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,43*
€ 312,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,88*
€ 304,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,05*
€ 284,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
1770
ab € 39,72*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.