Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FETRA Sackkarre Vertikalstreben Stützbügel Schaufel 480 x 300 mm PU-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRAB1216P
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1216P
EAN/GTIN:
     4017976131153
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Sackkarren aus Stahl mit Vertikalstreben und Stützbügel Tragfähigkeit 350 kg, PU-Bereifung

Ausführung
• aus Stahlrohr mit Stahlblechschaufel
• stabile Schweißkonstruktion
• Schaufel anschraubbar und dadurch austauschbar
• Höhe 1200 mm, Gesamtbreite 620 mm
• Räder mit Kunststoff-Felgen und Rollenlagerung
• Pulverbeschichtung: RAL 5007, brillantblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest

Lieferung
zerlegt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahlrohr
Oberfläche:
PLV
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
350 kg
Totalstop optional:
Nein
Ausführung:
Mit Bügel für horizontale Beladung | Mit vertikalen Streben
Werkstoff Rad:
Polyurethan
Treppenfähigkeit:
Nein
Breite:
620 mm
Schaufelbreite:
480 mm
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Höhe:
1200 mm
Raddurchmesser:
260 mm
Schaufeltiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: stahlrohrkarre fetra, kistenkarre, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Transportkarren, Transportkarre, Paketkarren, Stapelkarren, FETRA
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,84*
€ 193,00*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,88*
€ 193,81*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 156,99*
€ 195,04*
Lager 245
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,66*
€ 200,91*
11 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 171,35*
€ 210,8839*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,91*
€ 239,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,74*
€ 237,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,46*
€ 227,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,02*
€ 217,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,66*
€ 200,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 3,04*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 28,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.