Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Sackkarre B1216P PU-Räder 260 x 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Sackkarre B1216P PU-Räder 260 x 85 mm
fetra® Sackkarre B1216P PU-Räder 260 x 85 mm
fetra® Sackkarre B1216P PU-Räder 260 x 85 mm
fetra® Sackkarre B1216P PU-Räder 260 x 85 mm
Artikel-Nr.:
     7356-B1216P
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1216P
EAN/GTIN:
     4017976131153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Stahlrohr-Sackkarre mit Stahlblechschaufel, stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau, RAL 5007. fetra Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Räder mit pannensicherer PU-Bereifung, auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Zerlegte Anlieferung. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
300
Schaufelbreite (mm):
480
Schaufeltiefe (mm):
300
Gesamtbreite (mm):
620
Gesamttiefe (mm):
715
Gesamthöhe (mm):
1200
Bereifung:
PU-Vollmaterial
Radgröße (mm):
260 x 85
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: stahlrohrkarre fetra, kistenkarre, Stahlkarre, Sackrodel, Karre, pannensicher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,84*
€ 193,00*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,88*
€ 193,81*
Lager 7356
6
Frei Haus
ab € 156,99*
€ 195,04*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,66*
€ 200,91*
11 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 171,35*
€ 210,8839*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,04*
€ 232,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,58*
€ 227,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 184,48*
€ 219,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,20*
€ 213,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,31*
€ 203,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,99*
€ 186,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 3,04*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 28,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.