Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FETRA Stuhlkarre Traggestell einhängbar Tragfähigkeit 300 kg Vollgummireifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRAB1335V
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1335V
EAN/GTIN:
     4017976113357
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Stuhlkarren mit einhängbarem Traggestell

Anwendung
Zum Transport von gestapelten Stühlen. Durch flexible Konstruktion ist die Karre jederzeit für andere Transporte einsetzbar.

Ausführung
• Stabile Schweißkonstruktion
• Sicherheitsgriffe
• Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.
• Das Traggestell ist mit einem Handgriff an der Karre einhängbar, stufenlos höhenverstellbar und selbsthemmend
• die Tragrohre sind mit einem Schutzschlauch überzogen
• das Traggestell kann in Ruhestellung an den Holmen eingehängt werden. Die Fixierung erfolgt durch Klettband.
• verschraubte Radbefestigung, einfacher Radwechsel
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahlrohr
Oberfläche:
PLV
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
300 kg
Totalstop optional:
Nein
Werkstoff Rad:
Vollgummi
Breite:
580 mm
Schaufelbreite:
320 mm
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Höhe:
1300 mm
Raddurchmesser:
250 mm
Radbreite:
60 mm
Schaufeltiefe:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Stuhlkarre, stahlrohrkarre fetra, kistenkarre, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Transportkarren, Transportkarre, Paketkarren, Stapelkarren, FETRA
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,48*
€ 181,58*
10 Tage
9
Frei Haus
ab € 147,53*
€ 182,41*
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 156,72*
€ 186,64*
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 158,59*
€ 187,43*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,86*
€ 187,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,59*
€ 223,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,04*
€ 220,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,11*
€ 209,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,78*
€ 200,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,86*
€ 187,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 3,07*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.