Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuhlkarre B 1335 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Detail- oder Livebild
Detail- oder Livebild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712231-B1335V
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1335V
EAN/GTIN:
     4017976113357
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Zum Transport von gestapelten Stühlen. Kombination aus Stapelkarre B1325V und einem Traggestell aus Stahlrohr. Das Traggestell ist mit einem Handgriff an der Karre einhängbar, stufenlos höhenverstellbar und selbsthemmend. Die Karre ist jederzeit für andere Transporte einsetzbar. Das Traggestell kann in Ruhestellung an den Holmen eingehängt werden. Die Fixierung erfolgt durch Klettband. Stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.Sicherheitsgriffe. Räder mit Vollgummibereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Tragarmlänge 500 mm, Tragbreite 250 mm, Tragkraft 70 kg. Deutsches Patent: 10 2004 034 195
Weitere Informationen:
Artikelart:
Hauptartikel
... > Fetra > Karren > Stuhlkarren
Weitere Suchbegriffe: Stuhlkarre, stahlrohrkarre fetra, kistenkarre, Karre (Werkstatt, nicht spezifiziert)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,02*
€ 184,53*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 147,55*
€ 185,40*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 157,99*
€ 189,81*
Lager 2478
25
Frei Haus
ab € 158,19*
€ 190,64*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,01*
€ 191,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,64*
€ 226,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,76*
€ 221,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 185,75*
€ 221,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,22*
€ 207,32
pro Stück
ab 9 Stück
€ 174,21*
€ 207,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,70*
€ 200,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 168,69*
€ 200,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,19*
€ 188,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 3,05*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 28,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.