Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEX Deltaschleifer 468.908


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FLEX468908
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     468908
EAN/GTIN:
     4030293205758
Suchbegriffe:
Deltaschleifer
Dreieckschleifer
Multischleifer
Elektro-Schwingschleifer
Deltaschleifer ODE 2-100 EC Set

Anwendung
Besonders ergonomisch und vibrationsarm durch spezielle Auswuchtung für ermüdungsfreies und gelenkschonendes Arbeiten

Ausführung
• Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
• Elektronik: Drehzahlvorwahl in 4 Stufen, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre
• Klett-Schleifplatte mit 10-Lochsystem für optimale Absaugung, passend für alle handelsüblichen Schleifmittel
• E-Signal Schalter zur einfachen, sicheren Bedienung mit Schnell-Stopp Funktion
• Tellerbremse, dadurch entstehen keine Schleifriefen am Werkstück und es entfällt eine teure Nachbearbeitung
• Integrierte Eigenabsaugung für staubfreies Arbeiten mit Filterpatrone
• Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm
• Schlagfeste Filterpatrone mit wechselbarem PES-Filter
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Lieferumfang:
Klett-Schleiflatte, PES-Microfilterpatrone mit Filter, Koffe
Leerlaufdrehzahl max.:
12000 U/min
Bruttogewicht:
1.200 kg
Leistungsaufnahme:
260 W
Schlauchanschlussdurchmesser:
27 mm
Länge:
188 mm
Leerlaufhubzahl max.:
24000 U/min
Leerlaufdrehzahl min.:
8000 U/min
Breite:
90 mm
Leerlaufhubzahl min.:
16000 U/min
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Modell:
ODE 2-100 EC Set
Kabellänge:
4.0 m
Nennspannung:
230 V
Grundplattenbreite:
150 mm
Höhe:
120 mm
Frequenz:
50 Hz
Akku enthalten:
Nein
Grundplattenlänge:
100 mm
Gewicht:
1.2 kg
Leerlaufdrehzahl min./max.:
8000-12000 U/min
Hersteller Artikelnummer:
468908
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,05*
€ 299,52*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,09*
€ 301,56*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,83*
€ 301,57*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,50*
€ 302,81*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,34*
€ 340,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,56*
€ 358,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,06*
€ 353,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,44*
€ 332,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,77*
€ 312,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,09*
€ 301,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
486.833
ab € 34,45*
Zubehör
FLEX
469009
ab € 29,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.