Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Doppelringschlüssel-Satz 12-teilig 6x7-30x32 mm DIN 838


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GEDORE6031040
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6031040
EAN/GTIN:
     4010886603109
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel Satz
Ringmaulschlüssel-Sätze
Doppel-Ringschlüssel-Sätze 8 oder 12-teilig UD Profil

Ausführung
• keine Kantenquetschungen der Schrauben und Muttern durch Kraftangriff auf den Flanken mit optimaler Belastungsverteilung
• hohe Biegesteifigkeit durch Schaftprofil
• erleichtertes Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen durch Tiefkröpfung

Lieferung
in Schachteln verpackt
Weitere Informationen:
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
12 STK
Schlüsselweite:
6 x 7 mm | 8 x 9 mm | 10 x 11 mm | 12 x 13 mm | 14 x 15 mm | 16 x 17 mm | 18 x 19 mm | 20 x 22 mm | 21 x 23 mm | 24 x 27 mm | 25 x 28 mm | 30 x 32 mm
Werkstoff:
CR-V-ST
Oberfläche:
VCR
DIN:
838
Abtriebsprofiltyp:
UD-Profil
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, gedore doppelringschlüssel gekröpft, ringschlüssel-satz 12-teilig, ringschlüssel-satz gedore, Doppel-Ringschlüssel-Sätze, Schraubwerkzeuge, Ringschlüsselsatz-Doppel Ringschlüssel Sätze, GEDORE
Angebote (41)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 113,28*
€ 130,23*
7 Tage
32
pro Stück
Frei Haus
ab € 113,60*
€ 130,28*
Lager 245
7
pro Stück
€ 7,90*
ab € 116,88*
€ 133,53*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 118,07*
€ 135,40*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 121,05*
€ 139,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,53*
€ 158,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,80*
€ 158,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,52*
€ 150,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,25*
€ 145,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,88*
€ 139,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2 10X11
ab € 6,73*
Zubehör
Gedore
2 12X13
ab € 7,71*
Zubehör
Gedore
2 14X15
ab € 6,30*
Zubehör
Gedore
2 16X17
ab € 10,77*
Zubehör
Gedore
2 18X19
ab € 12,40*
Zubehör
Gedore
2 20X22
ab € 14,25*
Zubehör
Gedore
2 21X23
ab € 15,83*
Zubehör
Gedore
2 24X27
ab € 17,20*
Zubehör
Gedore
2 25X28
ab € 14,75*
Zubehör
Gedore
2 30X32
ab € 22,53*
Zubehör
Gedore
2 6X7
ab € 4,89*
Zubehör
Gedore
2 8X9
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.