Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Einringschlüssel 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GEDORE6034730
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6034730
EAN/GTIN:
     4010886603475
Suchbegriffe:
Aufsteck-Ringschlüssel
Aufsteckringschlüssel
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
Zugringschlüssel schwere Ausführung

Anwendung
Ringschlüssel für höchste Drehmomente.
• gesenkgeschmiedet
• polierter und gekröpfter Ring
• zur Verwendung mit Aufsteckrohr Nr. 52052 konzipiert

Ausführung
• gesenkgeschmiedeter Stahl mit hoher Materialfestigkeit und geringer Rissempfindlichkeit
• Übertragung von hohen Drehmomenten
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
60 mm
Werkstoff:
CR-V-ST
Dicke:
30.5 mm
Oberfläche:
VCR
Länge:
345 mm
DIN:
0 - nicht zutreffend
Weitere Suchbegriffe: Ringzugschlüssel, Zugringschlüssel, einringschlüssel gekröpft, einringschlüssel, Schraubwerkzeuge, Zugringschlüssel-Einringschlüssel, Ringschlüssel, GEDORE
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 4,79*
ab € 67,08*
€ 79,97*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 66,70*
€ 80,01*
Lager 245
1
€ 7,90*
ab € 67,88*
€ 80,88*
3 Tage
5
€ 5,99*
ab € 69,81*
€ 83,23*
€ 4,90*
ab € 67,43*
€ 83,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6048600
ab € 17,67*
Zubehör
Gedore
6048790
ab € 25,19*
Zubehör
Gedore
6048870
ab € 36,74*
Zubehör
Gedore
6048950
ab € 48,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.