Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Einringschlüssel 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GEDORE6034810
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6034810
EAN/GTIN:
     4010886603482
Suchbegriffe:
Aufsteck-Ringschlüssel
Aufsteckringschlüssel
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
Zugringschlüssel schwere Ausführung

Anwendung
Ringschlüssel für höchste Drehmomente.
• gesenkgeschmiedet
• polierter und gekröpfter Ring
• zur Verwendung mit Aufsteckrohr Nr. 52052 konzipiert

Ausführung
• gesenkgeschmiedeter Stahl mit hoher Materialfestigkeit und geringer Rissempfindlichkeit
• Übertragung von hohen Drehmomenten
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
65 mm
Werkstoff:
CR-V-ST
Dicke:
33 mm
Oberfläche:
VCR
Länge:
355 mm
DIN:
0 - nicht zutreffend
Weitere Suchbegriffe: Ringzugschlüssel, Zugringschlüssel, einringschlüssel gekröpft, einringschlüssel, Schraubwerkzeuge, Zugringschlüssel-Einringschlüssel, Ringschlüssel, GEDORE
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 4,79*
ab € 75,07*
€ 89,61*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 75,27*
€ 89,65*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 77,52*
€ 92,48*
€ 4,90*
ab € 75,50*
€ 92,52*
Lager 245
5
€ 7,90*
ab € 80,72*
€ 96,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,65*
€ 115,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,89*
€ 103,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6048600
ab € 17,67*
Zubehör
Gedore
6048790
ab € 25,19*
Zubehör
Gedore
6048870
ab € 36,74*
Zubehör
Gedore
6048950
ab € 48,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.