Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Steckschlüsseleinsatz 34mm 1/2 Zoll DIN 3124 lang mit Doppelsechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GEDORE6147500
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6147500
EAN/GTIN:
     4010886614754
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Steckschlüssel-Einsatz lange Ausführung, Doppelsechskant, 1/2"-Vierkant-Antrieb 12,5 DIN 3120

Anwendung
Steckschlüssel-Einsatz mit Doppelsechskant und 1/2"-Vierkant-Antrieb
• lange Ausführung
• mit Kugelfangrille
• SW 16, 18, 21 mit Bohrung für Knebel-Betätigung
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
34 mm
Werkstoff:
CR-V-ST
Oberfläche:
VCR
Außendurchmesser:
45.5 mm
Abtriebart:
Außendoppelsechskant
Länge:
82 mm
Antrieb:
1/2 Zoll
DIN:
3124
Abtriebsprofiltyp:
UD-Profil
Innenantrieb:
IS1/2 Zoll
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
11
1
€ 7,90*
ab € 20,28*
€ 28,13*
7 Tage
42
1
€ 4,95*
ab € 20,30*
€ 28,15*
3 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 20,85*
€ 29,02*
1 Tag
24
1
€ 5,45*
ab € 21,33*
€ 29,53*
1
€ 4,90*
ab € 20,99*
€ 29,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 67,72*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 185,49*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,79*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,66*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,91*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 89,03*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,47*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 37,82*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,56*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,45*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,55*
Ähnlich
Gedore
D 19 L 27
ab € 16,86*
Ähnlich
Gedore
D 19 L 30
ab € 17,10*
Ähnlich
Gedore
D 19 L 32
ab € 19,06*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.