Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Steckschlüsseleinsatz 1/2" lang UD-Profil 34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Steckschlüsseleinsatz 1/2" lang UD-Profil 34 mm
Gedore Steckschlüsseleinsatz 1/2" lang UD-Profil 34 mm
Gedore Steckschlüsseleinsatz 1/2" lang UD-Profil 34 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-132695
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6147500
EAN/GTIN:
     4010886614754
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
• Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1 • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt • SW 16, 18, 21 mm mit Bohrung für Knebelbetätigung Ø 8 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser 2:
36,5 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Durchmesser 1:
45,5
Ausführung kurz / lang:
lang
Ausführung:
Stecknuss
Kopftiefe (a1, t):
37,0 mm
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L, L1):
82,0 mm
Abtriebsgröße:
34
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/2
Gewicht kg:
0,432 kg
Hersteller:
Gedore
Schlüsselweite:
34
Gesamtlänge:
82
Gewerke:
45,5 mm
Gewicht:
0,4
Außendurchmesser:
45,5 mm
Abtriebsform:
Außen-Vielzahn (XZN)
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
1
€ 7,90*
ab € 20,28*
€ 28,13*
7 Tage
42
1
€ 4,95*
ab € 20,30*
€ 28,15*
3 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 20,85*
€ 29,02*
1 Tag
24
1
€ 5,45*
ab € 21,33*
€ 29,53*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 20,99*
€ 29,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 67,72*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 185,49*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,79*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,66*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,91*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 89,03*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,47*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 37,82*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,56*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,45*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,55*
Ähnlich
Gedore
D 19 L 27
ab € 16,86*
Ähnlich
Gedore
D 19 L 30
ab € 17,10*
Ähnlich
Gedore
D 19 L 32
ab € 19,06*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.