Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Schraubendrehereinsätze 11-teilig1/2 Zoll 5-17 mm Innensechskant-Schr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GEDORE6156920
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6156920
EAN/GTIN:
     4010886615690
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Schraubendreher-Satz 11-teilig für Innensechskant-Schrauben, 1/2"-Vierkant-Antrieb 12,5 DIN 3120

Anwendung
Zusammenstellung verschiedener Schraubendreher-Einsätze für Innensechskantschrauben und Betätigungswerkzeugen mit 1/2"-Vierkant-Antrieb

Ausführung
• Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
• kurze Ausführung
• mit Umschaltknarre und Verlängerung 1/2"

Lieferung
im Blechkasten
Weitere Informationen:
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
11 STK
Enthaltene Verlängerungen:
175 mm
Enthaltene Knarren:
1/2 Zoll vierkant
Enthaltene Einsätze mit Innen-Sechskant-Abtrieb:
5 mm | 6 mm | 7 mm | 8 mm | 9 mm | 10 mm | 12 mm | 14 mm | 17 mm
Abtriebart:
Sechskant
Antrieb:
1/2 Zoll
Abtrieb:
1/2 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, gedore 1/2 zoll knarrenkasten, einhand knarrensatz, einhand-knarrensatz 1/2", Antriebswerkzeuge, Einsteck- und, Schraubendreher-Einsätze, Steckschlüssel-Sätze, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel, GEDORE
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 128,79*
€ 152,88*
Lager 245
3
pro Stück
€ 7,90*
ab € 124,86*
€ 154,31*
pro Stück
Frei Haus
ab € 134,82*
€ 159,72*
8 Tage
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 135,27*
€ 160,42*
4 Tage
45
pro Stück
€ 5,45*
ab € 136,91*
€ 162,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,31*
€ 183,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,58*
€ 172,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,13*
€ 163,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,23*
€ 157,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,86*
€ 148,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 68,12*
Ähnlich
Gedore
19 SK 17
ab € 10,40*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 185,57*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,47*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,78*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,82*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,56*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 T
ab € 42,90*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 37,95*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,39*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,44*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,52*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,76*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 23,17*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 132,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.