Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Werkzeugwagen Modell 1580


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GEDORE6627550
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6627550
EAN/GTIN:
     4010886662755
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen gedore
werkstattwagen
Werkzeugwagen Modell 1580 Breite 625 mm, mit 4 Schubladen und Metalljalousien

Ausführung
• stabile Stahlblech-Konstruktion mit Fahrgriff und doppelseitigen Metall-Jalousien
• Schubladen mit leichtgängigen Kugelkorbführungen gesichert gegen Herausfallen
• mit geräumigen Bodenkasten
• Stirnseite mit Vierkant-Lochung 9 x 9 mm
• Zentralverriegelung durch Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
• Grundausstattung mit 8 Längsteiler und 2 Querteiler

Ausführung
• geringer Rollwiderstand durch große Räder

Hinweis
Für die Erstellung von individuellen Hartschaumeinlagen, passend für diese Schubladen, bitte folgende lichte Innenabmessungen verwenden: Breite 478 mm, Tiefe 310 mm.
Weitere Informationen:
Farbe Front:
Verkehrsblau RAL 5017
Schubladentiefe (Innenmaß):
325 mm
Auszugsart:
Nach beiden Seiten ausziehbar
Tiefe:
400 mm
Mit SOFT-CLOSE-Schließung:
Nein
Schubladenbreite (Innenmaß):
480 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Farbe Korpus:
Verkehrsblau RAL 5017
Anzahl Lenkrollen:
2 STK
Oberfläche:
PLV
Mit Schiebegriff:
Ja
Mit Schubladen-Einzelverriegelung:
Ja
Tragfähigkeit:
300 kg
Werkstoff Rad:
Vollgummi
Mit Radfeststeller:
Ja
Schubladen-Fronthöhe:
4 x 45 mm
Lochung Seitenwand:
Ja
Mit Einzelauszugssperre:
Nein
Zentralverriegelung:
Ja
Breite:
625 mm
Modell:
1580
Anzahl Bockrollen:
2 STK
Anzahl Schubladen:
4 STK
Schlosstyp:
Zylinderschloss
Mit Kantenschutz:
Nein
Tragfähigkeit pro Schublade:
20 kg
Höhe:
930 mm
Werkstoff Arbeitsplatte:
Kunststoff
Lochung:
9 x 9 mm
Weitere Suchbegriffe: Montagewagen, Werkzeugaufbewahrung, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, CNC-Transportwagen, CNC-Werkstattwagen, Werkzeugwagen-Werkzeugwagen, GEDORE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 493,91*
€ 560,34*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 496,10*
€ 562,31*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 500,05*
€ 565,98*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 491,76*
€ 570,97*
Lager 245
1
Frei Haus
ab € 507,05*
€ 575,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,41*
€ 684,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,75*
€ 670,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,16*
€ 642,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,58*
€ 629,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,05*
€ 603,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1430
ab € 402,08*
Zubehör
Gedore
1500 H 13
ab € 23,97*
Zubehör
Gedore
E-1580/11-120
ab € 4,00*
Zubehör
Gedore
E-1580/11-40
ab € 3,31*
Zubehör
Gedore
E-1580/11-80
ab € 2,33*
Zubehör
Gedore
E-1580/14
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.