Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Werkzeugwagen 1580 625x400x930 4SL.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Werkzeugwagen 1580 625x400x930 4SL.
Gedore Werkzeugwagen 1580 625x400x930 4SL.
Gedore Werkzeugwagen 1580 625x400x930 4SL.
Gedore Werkzeugwagen 1580 625x400x930 4SL.
Gedore Werkzeugwagen 1580 625x400x930 4SL.
Gedore Werkzeugwagen 1580 625x400x930 4SL.
Gedore Werkzeugwagen 1580 625x400x930 4SL.
Artikel-Nr.:
     5417B-110298
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6627550
EAN/GTIN:
     4010886662755
Suchbegriffe:
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen gedore
Werkstattwagen GEDORE Typ 1580 Stahlblechkonstruktion, 4 beidseitig ausziehbare, individuell unterteilbare Schubfächer, mit 8 Längs- und 2 Querteilern, Mitten- und Endarretierung, leichtgängig durch Kugelkorbführung. Großes Bodenfach, doppelseitige Metalltüren. Zentralverriegelung mit Vorrichtung für Vorhängeschloss. 2 Lenkrollen, eine davon mit Roll- und Drehbremse (Totalstopp). Tragkraft ca. 300 kg.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubladen:
4
Ausführung:
unbestückt
Gewicht kg:
40,0 kg
Modell:
weitere
Gesamtbreite:
625
Hersteller:
Gedore
Höhe:
930 mm
Tiefe:
400 mm
Gesamtlänge:
625
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Anzahl Querteiler:
2x
Farbe:
RAL 5017
Anzahl Längsteiler:
8x
Abmessungen (L x B x H):
625 x 400 x 930 mm
Schubfachmaße (L x B x H):
478 x 325 x 45 mm
Abmessungen:
625 x 400 x 930 mm
Gewicht:
38 kg
Schubfachbelastung:
20 kg
Tragkraft statisch:
300 kg
Breite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen, Werkzeugwagen 1580 625x400x930 4SL. Gedore
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 494,49*
€ 550,78*
9 Tage
8
Frei Haus
ab € 498,69*
€ 551,77*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 498,44*
€ 555,41*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 489,09*
€ 560,38*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 508,84*
€ 565,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,78*
€ 655,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,26*
€ 634,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,15*
€ 622,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,30*
€ 604,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,49*
€ 588,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6618130
ab € 404,33*
Zubehör
Gedore
5790250
ab € 24,63*
Zubehör
Gedore
5326140
ab € 4,08*
Zubehör
Gedore
1394878
ab € 3,36*
Zubehör
Gedore
5325760
ab € 2,40*
Zubehör
Gedore
5325840
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.