Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1580, Gedore Werkzeugwagen mit 4 Schubladen 6627550


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Artikel-Nr.:
     260W-407744
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6627550
EAN/GTIN:
     4010886662755
Suchbegriffe:
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen gedore
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1580, Werkzeugwagen mit 4 Schubladen 6627550 Korpus: Maße: H 930 x B 625 x T 400 mm, Komplett verschließbar durch beidseitige Metall-Jalousien,Arbeitsplattform mit Abdeckung aus ABS-Kunststoff, Wendig und leicht zu steuern durch Fahr-Lenk-Griff, Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen, Sicherheit durch Fersenschutz und umlaufender Rammschutz für Personen und Umfeld, Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau, Schubladen: Zentralverriegelung mit Zylinderschloss, 4 breite Schubladen (B 480 x T 325 x H 45 mm), alle Schubladen beidseitig ausziehbar, 1 Großraumstaufach im Boden, Kugelgelagerte Führungsschienen, mit Mitten- und Endarretierung, Individuell bestückbar durch Längs- und Querteiler (auch einzeln lieferbar), Tragfähigkeit pro Schublade 20 kg, Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau, GEDORE Fahrwerk: Gesamttragkraft 300 kg, 2 rollengelagerte GEDORE Hochleistungsräder (Bockrollen Ø 140 mm), 2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 100 mm), eine davon mit Totalfeststeller, GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue, Zubehör: Längs- (LT) und Querteiler (QT) aus verzinktem Stahlblech, Optionen: Optimal bestückbar durch GEDOREWerkzeugmodule (No. 1500 ES/1500 CT), Beliebig erweiterbar durch GEDORE Aufsatztruhe No. 1430, Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage, Lieferung ohne Werkzeuge und ZubehörDORE Werkzeugmodule (No. 1500 ES/1500 CT), Beliebig erweiterbar durch GEDORE Aufsatztruhe No. 1430,Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage, Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
41000 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abmessung (L x B x H):
400 x 625 x 930 mm
abschließbar:
Ja
Anzahl der Räder:
4
Anzahl Längsteiler:
3
Anzahl Querteiler:
2
Anzahl Schubladen:
4
Arbeitshöhe:
930 mm
Ausführung:
Schubladen beidseitig ausziehbar
Bockrollen-Durchmesser (2x):
140 mm
Einzelauszugssperre:
Nein
Farbe:
RAL 5017
Gesamtbreite [mm]:
625 mm
Gesamthöhe [mm]:
930 mm
Gesamtlänge [mm]:
400 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Lenkrollen-Durchmesser mit Feststeller (2x):
100 mm
Material:
Stahlblech
Netto-Gewicht [kg]:
41 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Farbton:
Blau
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schubladentyp:
4x H. x B. x T. = 45 x 480 x 325 mm
Statische Tragkraft [kg]:
300 kg
Tragkraft pro Schublade [kg]:
20 kg
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen, WERKZEUGWAGEN
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 494,49*
€ 550,78*
Lager 260
8
Frei Haus
ab € 498,69*
€ 551,77*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 498,44*
€ 555,41*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 489,09*
€ 560,38*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 508,84*
€ 565,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,77*
€ 656,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,40*
€ 650,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,41*
€ 625,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,53*
€ 607,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,69*
€ 593,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6618130
ab € 404,33*
Zubehör
Gedore
5790250
ab € 24,63*
Zubehör
Gedore
5326140
ab € 4,08*
Zubehör
Gedore
1394878
ab € 3,36*
Zubehör
Gedore
5325760
ab € 2,40*
Zubehör
Gedore
5325840
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.