Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜNZBURGER Vielzweckleiter 4-teilig nivello(R)-Traverse 4x3 + 4x3 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GUENZBURGER31312
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     31312
EAN/GTIN:
     4031405313125
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Sprossen-Mehrzweckleitern aus Alu, 4-teilig • Sprossen-Vielzweckleiter aus Aluminium Stabile Rechteckrohr-Holme Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm 4-fach gebördelte Sprossen- / Holmverbindung Einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter sowie optional als Arbeitsbühne (siehe Zubehör) Optimale Einsatzsicherheit durch sechs automatisch verriegelnde Stahlscharniere nivello®-Traversen für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (beidseitig, liegen lose bei) Sprossenabstand: 280 mm Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse) Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Informationen:
Produktzertifizierung:
Prüfbescheinigung "Bauart geprüft"/ 17KFP2038-02
Werkstoff:
ALU
Holmhöhe:
0.058 m
Begehbarkeit:
Beidseitig
Höhe als Arbeitspodest max.:
0.99 m
Traglast max.:
150 kg
Stehleiter: Länge:
1.76 m
Eloxiert:
Nein
Standfußbreite:
0.93 m
Hergestellt in:
Deutschland
Anzahl Sprossen:
4 x 3
Transportlänge:
0.945 m
ESD-fähig:
Nein
Arbeitshöhe:
4.80 m
Anlegeleiter: Länge:
3.65 m
Transporttiefe:
0.26 m
Länge Quertraverse:
0.93 m
Transportbreite:
0.36 m
Breite (unten):
0.35 m
Anlieferung:
Zerlegt – mit Werkzeug zu montieren
Stufentiefe:
0.03 m
Gewicht:
14 kg
Weitere Suchbegriffe: Allzweckleiter, Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, sprossenleiter alu, alu stehleiter, Mehrzweickleitern, Sicherheitstreppen, Leitern, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Leiter, Kombileitern, MUNK GUENZBURGER STEIGTECHNIK
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,29*
€ 239,19*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,84*
€ 239,20*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,66*
€ 239,45*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,92*
€ 241,21*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,44*
€ 264,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,55*
€ 314,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,72*
€ 306,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,10*
€ 289,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,03*
€ 286,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,44*
€ 261,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 66,12*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 62,42*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,42*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 31,56*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,23*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 31,08*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 125,93*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 25,04*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,40*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,88*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.