Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzweckleiter Alu 4x3 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vielzweckleiter Alu 4x3 Sprossen
Vielzweckleiter Alu 4x3 Sprossen
Artikel-Nr.:
     4012-611329
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     31312
EAN/GTIN:
     4031405313125
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Aluminium-Vielzweckleiter, 4-teilig, mit nivello©-Traverse

Flexibel einsetzbar
Als Anlegeleiter mit oder und Abstützung, Stehleiter oder mit Zubehör (siehe unten) als Arbeitsbock.
Extra standsicher
Breite Standbasis, stabile Rechteckholme, dauerhaft verbördelte, geriffelte Vierkantsprossen (30x30 mm), 6 automatisch verriegelnde Sicherheitsstahlscharniere und nivello©-Traverse, die am unteren Holmende verschraubt wird.
Industrieausführung
Bauart-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.
Weitere Informationen:
Leiterlänge als Anlegeleiter:
3,65 m
Leiterlänge als Stehleiter:
1,76 m
Arbeitshöhe bis ca.:
4,8 m
Höhe als Arbeitsbühne:
0,99 m
Länge als Arbeitsbühne:
1,4 m
Packmaß:
0,35x0,99x0,25 m
Sprossenanzahl:
4x3
Holmhöhe:
58 mm
Gewicht ca.:
14 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Allzweckleiter, Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, sprossenleiter alu, alu stehleiter, 30652086, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Günzburger, Leichtmetall-Leitern, Leitern, Steigtechnik
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,29*
€ 239,19*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,84*
€ 239,20*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,66*
€ 239,45*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,92*
€ 241,21*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,44*
€ 264,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,19*
€ 284,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,69*
€ 284,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,52*
€ 263,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,96*
€ 260,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,29*
€ 235,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 66,12*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 62,42*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,42*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 31,56*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,23*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 31,08*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 125,93*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 25,04*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,40*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,88*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.