Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Leitern
>
Aluminiumleiter
>
Alu-Stehleiter
>
Artikel
GÜNZBURGER Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar 2x3 Stufen
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Günzburger Steigtechnik
Lager 245
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
245-GUENZBURGER40206
Hersteller:
MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
40206
EAN/GTIN:
4031405402065
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stufen-Stehleitern aus Alu, beidseitig, nivello®-Leiterschuhe
Ausführung
• Stabile Rechteckrohr-Holme
• 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
• 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
• Konische Holmführung für einen sicheren Stand
• nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
• ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
• 4-fach verschraubtes, massives Leitergelenk aus Aluminium
• Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
• Stufenabstand: 235 mm
• Leiterneigung: 70° • Stufen-Stehleiter aus Aluminium Stabile Rechteckrohr-Holme 80 mm tiefe, geriffelte Stufen 4-fach gebördelte Stufen- / Holmverbindung Konische Holmführung für sicheren Stand 4-fach verschraubtes, massives Leitergelenk aus Aluminium ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten Stufenabstand: 235 mm Leiterneigung: 70° Mit und ohne Trittauflagen erhältlich Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Informationen:
Holmbreite:
25 mm
Produktzertifizierung:
Prüfbescheinigung "Bauart geprüft"/ 17KFP0690-05
Werkstoff:
ALU
Holmhöhe:
73 mm
Begehbarkeit:
Beidseitig
Traglast max.:
150 kg
Eloxiert:
Nein
Standfußbreite:
0.44 m
Hergestellt in:
Deutschland
Transportlänge:
0.74 m
ESD-fähig:
Nein
Arbeitshöhe:
2.20 m
Transporttiefe:
0.212 m
Schrittlänge:
0.69 m
Transportbreite:
0.432 m
Breite (unten):
0.44 m
Anlieferung:
Fertig montiert
Stufentiefe:
0.08 m
Höhe:
0.67 m
Anzahl Stufen:
2 x 3
Gewicht:
5 kg
... >
Stehleitern
>
Stufen-Stehleiter
>
Stufen-Stehleitern beidseitig
Weitere Suchbegriffe:
Allzweckleiter
,
Haushaltsleiter
,
Klappleiter
,
Kombileiter
,
Mehrzweckleiter
,
Mehrzweckleitern
,
Universalleiter
,
Vielzweckleiter
,
Stufen-Stehleiter
,
Stufenleiter
,
Stufenstehleiter
,
günzburger steigtechnik stufen-stehleiter alu 2x3 stufen
,
alu stehleiter
,
alu-stehleiter 3 stufen
,
Stufenleitern
,
Leitern
,
Betriebsausstattung
,
Betriebsausstattungen
,
Betriebseinrichtung
,
Geschäftsausstattung
,
Geschäftsausstattungen
,
Leiter
,
Stufen Stehleiter
,
MUNK GUENZBURGER STEIGTECHNIK
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,67*
€ 113,57*
Lager 7
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,02*
€ 113,58*
Lager 6C8MS
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,23*
€ 113,63*
Lager 4682
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 91,90*
€ 114,73*
Lager 245
18 Tage
1
€ 7,90*
ab € 99,37*
€ 124,94*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,94*
€ 148,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,83*
€ 141,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,45*
€ 138,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,43*
€ 130,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,37*
€ 118,25
pro Stück
Lagerstand:
Lager 245
Versand:
Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eimerhaken für gebördelte Stufen-und Sprossenleitern
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,37*
Zubehör
Erdspitzen für Leitern ab Baujahr 2005 mit nivello-Leiterschuh
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,10*
Zubehör
ergo-pad Griffzone Typ 2 für Stufenstehleiter beidseitig begehbar
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,17*
Zubehör
Hinweis-Aufkleber für Stehleitern beidseitig begehbar Aufkleber 19020
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,70*
Zubehör
Holmverlängerung für Leiterholm mit Holmhöhe 73 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 33,99*
Zubehör
Inventaraufkleber
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
Leiterwandhalter XL
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,76*
Zubehör
Nachrüstsatz clip-step für Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar 2x3 Stufen
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 14,94*
Zubehör
Nachrüstsatz clip-step R13 für Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar 3 Stufen
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,65*
Zubehör
Nachrüstsatz clip-step relax für Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar 4 Trittau
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,68*
Zubehör
nivello®-Fußplatte für Gitterroste 126x89 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,045*
Zubehör
nivello®-Fußplatte für glatte Untergründe für Holmhöhe 58/73 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,63*
Zubehör
nivello®-Fußplatte Kralle
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,605*
Zubehör
Prüfplakette 40 x 40 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,86*
Zubehör
Rollen anschraubbar für Holm 73 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 71,43*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen