Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANHART Stoppuhr SPECTRON elektronisch, LCD-Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HANHART251.1951-00
Hersteller:
     Hanhart
Herst.-Nr.:
     251.1951-00
EAN/GTIN:
     4260477380623
Suchbegriffe:
Stoppuhr
hanhart stoppuhr digital
stoppuhren digital
stoppuhr
Elektronische Stoppuhr SPECTRON

Anwendung
Zur universellen Zeiterfassung durch unterschiedlichen Funktionen.

Ausführung
• Kunststoff-Gehäuse in modernem Design
• LCD-Anzeige
• Funktionen: Addition, Zwischenzeit (Split), Runden-/Abschnittszeiten (Lap), kürzeste Rundenzeit (Short-Lap), Count-Down mit Alarm, Datum und Uhrzeit
• 65 Speicherplätze zum Abrufen der Zeit je Runde
• wasserdicht bis zu einer Tiefe von 10 m
• Ziffernhöhe: obere-/untere Zeile 7 mm, mittleres Fenster (Funktionsfeld) 5 mm
• 4 Funktionstasten
• Ziffernschrittwert 1/100 min oder 1/100 s

Lieferung
mit Batterie (1x Micro 1,5 V, Typ AAA) und Umhängekordel
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Mit Zeitmessung:
Ja
Akku-/Batterietyp:
AlMn
Akku-/Batteriebezeichnung:
Micro AAA; R03; UM4
Bruttogewicht:
168 g
Akku-/Batteriespannung:
1.5 V
Signalton:
Ja
Nennenergie:
1.8 Wh
Mit Datum und Wochentag Anzeige:
Ja
Mit Uhrzeit Anzeige:
Ja
Kalibriergruppe:
AK
Mit Akku/Batterie:
Betrieb mit Batterie
Akku-/Batteriegewicht:
0.012 kg
Akku-/Batteriekapazität:
1.2 Ah
Mit Vor-/Rückwärts-Zählung:
Ja
Breite:
61 mm
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Höhe:
82 mm
Akku enthalten:
Ja
Ziffernhöhe:
7 mm
Weitere Suchbegriffe: Stoppuhren, Messgeräte, HANHART
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
€ 5,90*
ab € 96,15*
€ 111,27*
€ 4,90*
ab € 93,50*
€ 111,80*
2 Tage
22
€ 4,95*
ab € 97,54*
€ 112,73*
3 Tage
22
Frei Haus
ab € 94,45*
€ 114,39*
Lager 245
12
€ 7,90*
ab € 99,03*
€ 114,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,56*
€ 136,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,46*
€ 135,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,40*
€ 129,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,63*
€ 124,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,03*
€ 117,85
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 99,03* pro Paket)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hanhart
141.0434-00
ab € 73,92*
Sonstiges
Hanhart
225.1721-00
ab € 33,44*
Sonstiges
Hanhart
205.1705-00
ab € 13,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.