| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4012-583027 Herst.-Nr.: 251.1951-00 EAN/GTIN: 4260477380623 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Digital-Stoppuhr Spectron Ausführung: Mit grauem ABS-Kunststoffgehäuse, wasserdicht, 2-Tasten-Bedienung, mit 2 1/2-zeiliger LCD-Anzeige, obere 6-, untere 7-stellig. Dezimaleinteilung 1/100 Minute. Lieferung mit Micro-Batterie AAA/LR03, 1,5 V, Schutztasche und Kordel. Funktionen: Start/Stop und Split werden über 2 separate Tasten bedient. Start/Stop/Reset - Addition/Split/Lap/Short Lap. Wechsel von Split, Lap und Uhrzeit während der Messung möglich, wählbar 1/100 Minute - 1/100 Sekunde, 2 Countdowns und 65 Speicher für Split und Lap. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | LCD-Anzeige: | Doppelanzeige | Einteilung: | 1/100 Min. | Anzeigezeit: | 99999.99 min | Speicher: | 65 | Gewicht: | 85 g | Markenname: | Hanhart 1882 | Herstellername: | Hanhart 1882 GmbH | Herstellerartikelnummer: | 251.1951-00 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 48690065, dig., digital, Digitale, Digital-Stoppuhr, Hanhart, Hubzähler, Min., Minute, Minuten, QR4029805, Sek., Sekunde, Sekunden, Spectron, Stoppuhren, Stoppuhren,, Tourenzähler, Tourenzähler,, Uhr, Zeitmesser |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (33) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4012 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 96,15* | € 111,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 93,50* | € 111,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 97,54* | € 112,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 94,45* | € 114,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 99,03* | € 114,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4012 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 96,15* pro Paket) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4012 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4012 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|