Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-HAZET163-186/16 Herst.-Nr.: 163-186/16 EAN/GTIN: 4000896162253 |
| |
|
| | |
| Steckschlüsselsatz • HAZET Knarren-Ring-Maulschlüssel-Satz. HAZET Safety-Insert-System (SIS), 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch - passend für HAZET-Assistent Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil - Abmessungen: Länge: 344 mm x 342 mm - Netto-Gewicht (kg): 1.5 kg Ordnungssystem Größe: 2/3 (344 x 342 mm) HAZET Safety-Insert-System (SIS) Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt - unendliche Kombinationsmöglichkeiten - passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50 Anzahl Werkzeuge: 16 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel-Sätze, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, knarrenschlüssel hazet, modul werkzeuge, Steckschlüsseleinsätze, Einsteckwerkzeuge, Antriebswerkzeuge, Steckschlüsselsätze, Adapter, Adapter Satz, HAZET |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 247,00* | € 279,40* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 247,41* | € 281,33* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 254,52* | € 288,99* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 255,67* | € 289,96* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 255,76* | € 291,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 255,67* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|