Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-273300 Herst.-Nr.: 163-186/16 EAN/GTIN: 4000896162253 |
| |
|
| | |
| HAZET Safety-Insert-System (SIS) Safety-Insert-System · 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil Schlüsselweite: ∙ 8 – 19 Abmessungen / Länge: 344 mm x 342 mm Netto-Gewicht (kg): 1.5 kg Ordnungssystem Größe: 2/3 (344 x 342 mm) HAZET Safety-Insert-System (SIS) Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet Schnelle · integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt Unendliche Kombinationsmöglichkeiten Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen Für die Werkstattwagen Assistent 173 · 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50 Anzahl Werkzeuge: 16 Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 342mm · Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil · Ersatzteil: 163-186L · Netto-Gewicht (kg): 1,5kg · Ordnungssystem Größe: 2/3 (344 x 342 mm) Weitere Informationen: | | Inhalt: | 16-teilig | Bestückung: | Knarren-Ringmaulschlüssel-Satz | Marke: | HAZET | Einlagenmodul: | Safety-Insert-System | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel-Sätze, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, knarrenschlüssel hazet, modul werkzeuge, bestückte Einlagen, Schaumstoffeinlagen, Werkzeugeinlage, Werkzeugeinlagen, Werkzeugmodule |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 247,00* | € 279,40* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 247,41* | € 281,33* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 254,52* | € 288,99* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 255,67* | € 289,96* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 255,76* | € 291,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 247,00* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|