Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-HAZET163-296/7 Herst.-Nr.: 163-296/7 EAN/GTIN: 4000896186655 |
| |
|
| | |
| Werkzeugsortiment • HAZET Doppel-Ringschlüssel-Satz 163-296/7. HAZET Safety-Insert-System (SIS), 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch - passend für HAZET-Assistent - Made In Germany - Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant Profil Schlüsselweite: 6 x 7 – 21 x 22 - Abmessungen: Länge: 342 mm x 172 mm - Netto-Gewicht (kg): 1.13 kg Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / SmartCase L HAZET Safety-Insert-System (SIS) Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt - unendliche Kombinationsmöglichkeiten - passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50 Anzahl Werkzeuge: 7 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel-Sätze, Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, doppelringschlüssel gekröpft, modul werkzeuge, Werkzeugsortimente, Werkzeug-Sortimente, HAZET |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,72* | € 115,25* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,38* | € 116,08* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 96,47* | € 118,73* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,86* | € 121,05* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 99,89* | € 128,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|