Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugmodul 163-296/7 7-tlg.Doppelringschlüssel-Satz HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1439758
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-296/7
EAN/GTIN:
     4000896186655
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel Satz
Kunststoffbaukasten
HAZET Safety-Insert-System (SIS) Safety-Insert-System · 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent DIN 838 · ISO 10104 Made In Germany Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant Profil Schlüsselweite: ∙ 6 x 7 – 21 x 22 Abmessungen / Länge: 342 mm x 172 mm Netto-Gewicht (kg): 1.13 kg Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L HAZET Safety-Insert-System (SIS) Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet Schnelle · integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt Unendliche Kombinationsmöglichkeiten Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen Für die Werkstattwagen Assistent 173 · 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50 Anzahl Werkzeuge: 7 Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 172mm · Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant Profil · Ersatzteil: 163-296L · Netto-Gewicht (kg): 1,13kg · Norm: DIN 838 · Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L · Zubehör: 165-L
Weitere Informationen:
Inhalt:
7-teilig
Bestückung:
Doppelringschlüssel-Satz
Marke:
HAZET
Einlagenmodul:
Safety-Insert-System
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,72*
€ 115,25*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,38*
€ 116,08*
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 96,47*
€ 118,73*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,86*
€ 121,05*
€ 4,90*
ab € 99,14*
€ 124,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,25*
€ 137,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,29*
€ 136,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,31*
€ 127,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,93*
€ 121,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,72*
€ 111,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.