Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-HAZET163-30/25 Herst.-Nr.: 163-30/25 EAN/GTIN: 4000896118601 |
| |
|
| | |
| Schraubenschlüsselsatz • HAZET Ring Maulschlüssel Doppel Ringschlüssel Satz 25-teilig/. HAZET Safety-Insert-System (SIS) - Made In Germany - Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant Profil, Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil - Abmessungen: Länge: 519 mm x 342 mm - Netto-Gewicht (kg): 3.5 kg Ordnungssystem Größe: 3/3 (519 x 342 mm) HAZET Safety-Insert-System (SIS) Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt - unendliche Kombinationsmöglichkeiten - passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50 Anzahl Werkzeuge: 25 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffbaukasten, Ringmaulschlüssel-Sätze, Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkstattwagen hazet, werkstattwagen, Schraubenschlüsselsatz, Schrauben-Schlüsselsatz, HAZET |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 298,59* | € 341,27* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 298,45* | € 341,28* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 299,71* | € 342,47* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 309,43* | € 353,25* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 315,65* | € 361,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|