Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugmodul 163-30/25 25-tlg.3/3 (519x342 mm) Schraubenschlüssel-Satz HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1440877
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-30/25
EAN/GTIN:
     4000896118601
Suchbegriffe:
Doppelmaulschlüssel Sätze
Doppelmaulschlüssel-Satz
Doppelmaulschlüsselsatz
Doppelringschlüssel Satz
HAZET Safety-Insert-System (SIS) Made in Germany Abtrieb: Außen Doppelsechskant Profil · Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil Abmessungen / Länge: 519 mm x 342 mm Netto-Gewicht (kg): 3.5 kg Ordnungssystem Größe: 3/3 (519 x 342 mm) HAZET Safety-Insert-System (SIS) Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet Schnelle · integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt Unendliche Kombinationsmöglichkeiten Anzahl Werkzeuge: 25 Weitere technische Eigenschaften: · Tiefe: 519mm · Abmessungen / Länge: 519 x 342mm · Abtrieb: Außen Doppelsechskant Profil, Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil · Ersatzteil: 163-30L · Lieferumfang: 600N-6, 600N-7, 600N-8, 600N-9, 600N-10, 600N-11, 600N-12, 600N-13, 600N-14, 600N-15, 600N-16, 600N-17, 600N-18, 600N-19, 600N-21, 600N-22, 600N-24, 630-6X7, 630-8X9, 630-10X11, 630-12X13, 630-14X15, 630-16X17, 630-18X19, 630-21X22 · Netto-Gewicht (kg): 3,5kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
25-teilig
Bestückung:
Schraubenschlüssel-Satz
Marke:
HAZET
Verpackung:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Ein
Einlagenmodul:
3/3 (519 x 342 mm)
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 298,81*
€ 341,14*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 300,36*
€ 341,16*
Lager 4757
18
Frei Haus
ab € 300,65*
€ 341,63*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 306,52*
€ 350,02*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 309,31*
€ 355,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,63*
€ 406,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,99*
€ 401,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,63*
€ 376,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,19*
€ 370,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,65*
€ 357,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.