Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Werkstattwagen Assistent 166N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HAZET166N
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     166N
EAN/GTIN:
     4000896004959
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Werkstattwagen • HAZET Werkstattwagen Assistent 166Nt. Werkzeug-, Material- und Montagewagen Das Original Platzsparend Säulen abschwenkbar auf niedrigste Höhe (500 mm) für platzsparenden Transport. Abgeschwenkte Säulen als Tragegriff nutzbar mit Vorhängeschloss (inklusive 2 Schlüsseln) verschließbar Äußere Gummiprofile schützen Tischplatte und Zwischenkästen vor Beschädigungen Tischplatte mit Gummimatte, 2 Zwischenkästen inklusive 4 variablen Einteilungen, geräumige Bodenwanne 4 vollgummibereifte Räder mit Fadenschutz, doppelkugelgelagert, davon 2 Lenkrollen feststellbar Gesamttragkraft (statisch): 300 kg Arbeitsfläche: PVC-Matte Farbe: HAZET blau - Made In Germany - Abmessungen: Länge: 650 mm x 415 mm x 965 mm - Netto-Gewicht (kg): 24.5 kg Höhe Arbeitsfläche: 900 Anzahl Bockrollen: 2 (∅ 125 mm) Anzahl Lenkrollen: 2 (∅ 75 mm)
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen hazet, werkstattwagen, montagewagen 300 kg tragfähigkeit, Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Transport-Wagen, HAZET
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 608,03*
€ 674,34*
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 609,23*
€ 674,36*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 602,28*
€ 674,67*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 619,78*
€ 689,95*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 654,36*
€ 720,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,95*
€ 821,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,86*
€ 810,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,31*
€ 773,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,85*
€ 755,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,78*
€ 737,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.