Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugwagen Hazet 166N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugwagen Hazet 166N
Werkzeugwagen Hazet 166N
Artikel-Nr.:
     4012-881187
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     166N
EAN/GTIN:
     4000896004959
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
  • Werkzeug-, Material- und Montagewagen

Das Original!

  • Platzsparend
  • Säulen abschwenkbar auf niedrigste Höhe (500 mm)
    für platzsparenden Transport.
    Abgeschwenkte Säulen als Tragegriff nutzbar
  • Mit Vorhängeschloss (inkl. 2 Schlüsseln) verschließbar
  • Äußere Gummiprofile schützen Tischplatte und Zwischenkästen vor Beschädigungen
  • Tischplatte mit Gummimatte, 2 Zwischenkästen inkl. 4 variablen Einteilungen, geräumige Bodenwanne
  • 4 vollgummibereifte Räder mit Fadenschutz, doppelkugelgelagert, davon 2 Lenkrollen feststellbar
  • Gesamttragkraft (statisch): 300 kg
  • Arbeitsplatte: PVC-Matte
  • Farbe: HAZET-BLAU
  • Made In Germany
  • Gesamtlänge: 680 mm
  • Höhe: 965 mm
  • Breite: 350 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 24.5 kg
  • Höhe Arbeitsplatte: 900
  • Anzahl Bockrollen: 2 (? 125 mm)
  • Anzahl Lenkrollen: 2 (? 75 mm)
Weitere Informationen:
Gesamtmaße L x B x H:
680 x 350 x 500/965 mm
Länge:
680 mm
Breite:
350 mm
Höhe:
500/965 mm
Gewicht ca.:
24,5 kg
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
166N
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
11
Frei Haus
ab € 605,70*
€ 652,59*
3 Tage
10
€ 6,90*
ab € 607,10*
€ 652,61*
15 Tage
11
Frei Haus
ab € 604,64*
€ 652,91*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 624,79*
€ 668,13*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 651,94*
€ 698,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,59*
€ 776,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,14*
€ 766,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,05*
€ 748,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,01*
€ 736,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,70*
€ 720,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.