Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Werkstattwagen Assistent mit Sortiment 217-teilig 7 Schubladen 177-7/217


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HAZET177-7/217
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     177-7/217
EAN/GTIN:
     4000896202461
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Modul Werkzeuge
Werkstattwagen • HAZET Werkstattwagen Assistent. Werkzeug-, Material- und Montagewagen 6 flache Schubladen und 1 hohe Schublade Komplett mit 217-teiligem Werkzeug-Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage Große kugelgelagerte Räder (∅ 100 mm), einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last 2 Lenkrollen (∅ 100 mm), 1 x feststellbar Fadenschutz – schützt die Lager vor Schmutz und Fäden Graue spurlose Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf Zweistufiges Verriegelungs-Konzept:Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen 100 % Auszug mit Rollenführung Gesamttragkraft (statisch): 300 kg Arbeitsfläche: Kunststoff, lösemittelbeständig, mit integrierten Ablagefächern Traglast pro Schublade: 20 kg Farbe: HAZET blau - Abmessungen: Länge: 780 mm x 498 mm x 915 mm - Netto-Gewicht (kg): 62.8 kg Schubladen, flach: 6 x 79 x 527 x 348 mm Schubladen, hoch: 1 x 164 x 527 x 348 mm Schubladengröße für Ordnungssystem: 3/3 Anzahl Trennbleche: 7 Höhe Arbeitsfläche: 881 Anzahl Bockrollen: 2 (∅ 100 mm) Anzahl Lenkrollen: 2 (∅ 100 mm) Befestigungsmöglichkeiten für Zubehör, z.B. Papierkorb, Dosenhalter, Kabeltrommel etc. durch marktübliches Rechteck-Lochraster in den Seitenwänden Seitliche Befestigungsflächen z.B. Für HAZET Hakenprogramm Artikelgruppe 112 Schubladen standardmäßig mit einem Trennblech pro Fach ausgestattet Geeignet für HAZET Safety-Insert-System und HAZET Werkzeug-Ordnung Eingezogene Seitenwände schützen zusätzlich angebrachte Anbauteile vor Beschädigungen, da sich diese innerhalb der Wagen - Abmessungen: befinden Stabiler Handgriff am Korpus montiert Anzahl Werkzeuge: 217
Weitere Suchbegriffe: Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkstattwagen hazet, werkstattwagen, Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Transport-Wagen, HAZET
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.749,20*
€ 1.816,54*
16 Tage
5
€ 89,00*
ab € 1.777,03*
€ 1.843,47*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.789,03*
€ 1.866,42*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.804,66*
€ 1.880,19*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.827,64*
€ 1.894,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.894,68*
€ 2.254,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.886,47*
€ 2.244,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.848,22*
€ 2.199,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.827,64*
€ 2.174,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.