Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Steckschlüsseleinsatz Vierkant 1/2 Zoll Vielzahn Profil XZN M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HAZET2567-16
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2567-16
EAN/GTIN:
     4000896016419
Suchbegriffe:
Bit (Vielzahn)
Bit Vielzahn
Bit XZN
Vielzahn-Bit
Innenvielzahn-Schraubendrehereinsatz • HAZET Öldienst Schraubendreher. Anwendung: Ölwechsel Getriebe (XZN-Schraube mit Zapfenführung) AUDI A2 A3 A4 A6 TT, VW Passat B5 Golf 4 LT T4 T5 ŠKODA Fabia Octavia Superb PORSCHE Boxster Schaltgetriebe FORD Galaxy 1,9 TDi mit 6-Gang Getriebe mit Rändelung - Oberfläche: verchromt DIN 3124,- ISO 2725-1 - Made In Germany - Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN mit Zapfen Schlüsselweite: M16 - Abmessungen: Länge: 60 mm Länge l1: 22 mm - Netto-Gewicht (kg): 0.14 kg
Weitere Suchbegriffe: XZN-Bit, Einsteckringschlüssel (Zoll), Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Innenvielzahn, Steckschlüsseleinsatz Innenvielzahn, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Einsteckringschlüssel (E-Profil), Torx-Einsteckwerkzeug, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, steckschlüsseleinsatz 6kant 1/2 zoll hazet, stecknuss innen-torx, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/2, Innenvielzahn-Schraubendrehereinsatz, Innenvielzahnschraubendrehereinsatz, Innenvielzahnschraubenziehereinsatz, Schraubendreher Einsatz, Schraubenzieher Einsatz, HAZET
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
20
5
€ 4,90*
ab € 25,50*
€ 31,70*
7 Tage
20
5
Frei Haus
ab € 26,38*
€ 33,34*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 25,48*
€ 34,02*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,96*
€ 34,64*
Lager 245
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 26,13*
€ 36,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.