Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-HAZET2597-03 Herst.-Nr.: 2597-03 EAN/GTIN: 4000896118830 |
| |
|
| | |
| Innenvielzahn-Schraubendrehereinsatz • HAZET Bit 2597-03. Anwendung: Einstellung der Türen sowie Aus- und Einbau u.a. an VW Golf 5 (Baujahr 2003-2008), Golf 6 Baujahr 2008, Passat B6, Caddy Baujahr 2004-2010, New Beetle Baujahr 2011, Sharan 2 Baujahr 2010, Tiguan Baujahr 2011, Touran Baujahr 2010 ŠKODA Superb Baujahr 2008. In Verbindung mit gebogenem Bithalter HAZET 2597 für Innenvielzahnschrauben (XZN) M8 Ähnlich DIN 65254 Sechskant-Antrieb- ISO 1173 C8 (5/16 Zoll). Made In Germany. Antrieb: Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll) Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN Schlüsselweite: M8. Abmessungen: Länge: 21 mm. Netto-Gewicht: 0,02 kg. Sonderstahl für allerhöchste Beanspruchung größte Maßgenauigkeit der Spitzen und Schneiden für elektrisch oder mit Druckluft angetriebene Maschinenschrauber (Drehschrauber) sowie für Handbetätigung Zähhart für Gewindeschrauben (harter Schraubfall) Permanente Härte von 59-61 HR C für hohe Anforderungen in Industrie und Handwerk Hohe Drehmomentwerte, weit über DIN-Norm, bei langer Lebensdauer. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: XZN-Bit, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Innenvielzahn, Steckschlüsseleinsatz Innenvielzahn, steckschlüsseleinsatz 6kant hazet, sechskant steckschlüsseleinsatz, schraubendrehereinsatz innenvielzahn m8, Innenvielzahn-Schraubendrehereinsatz, Innenvielzahnschraubendrehereinsatz, Innenvielzahnschraubenziehereinsatz, Schraubendreher Einsatz, Schraubenzieher Einsatz, HAZET |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,79* | € 9,02* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,55* | € 9,25* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,56* | € 9,26* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,68* | € 9,43* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,71* | € 9,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|