Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-HAZET5121-3CT Herst.-Nr.: 5121-3CT EAN/GTIN: 4000896218912 |
| |
|
| | |
| Drehmoment-Schlüssel System 5000-3 CT, einstellbar mit Umschaltknarre, mit Kalibrierschein
Ausführung • Einstellen des gewünschten Wertes schnell und sicher durch Drehen des Griffes • hör- und fühlbare Kurzwegauslösung • exakte und feine Skaleneinteilung • Konzipiert für den rauhen Werkstatteinsatz • Optimierter Dichtring zum Schutz vor Fremdkörpern • Griff mit Abrollschutz für leichtere Kraftübertragung durch mehr Grip • Einstellhilfe durch Rastpunkte • Gut ablesbare kontrastreiche Skala
Hinweis Lieferung mit Kalibrierschein. Weitere Informationen: | | Drehmoment min.: | 20 Nm | Fehlergrenze (%): | 3 % | Skalenteilungswert Drehmoment: | 1 Nm | Länge: | 421 mm | Drehmoment max.: | 120 Nm | Kalibrierschein: | Ja | Abtrieb: | 1/2 Zoll | Mit Skala: | Ja | Drehmoment min./max.: | 20-120 Nm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 120,91* | € 140,57* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 121,44* | € 140,59* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,66* | € 143,78* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 124,17* | € 144,05* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 124,52* | € 145,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|