Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 5121-3CT 20-120Nm 1/2" Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmomentschlüssel 5121-3CT 20-120Nm 1/2" Hazet
Drehmomentschlüssel 5121-3CT 20-120Nm 1/2" Hazet
Drehmomentschlüssel 5121-3CT 20-120Nm 1/2" Hazet
Drehmomentschlüssel 5121-3CT 20-120Nm 1/2" Hazet
Drehmomentschlüssel 5121-3CT 20-120Nm 1/2" Hazet
Drehmomentschlüssel 5121-3CT 20-120Nm 1/2" Hazet
Artikel-Nr.:
     4012-1138464
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     5121-3CT
EAN/GTIN:
     4000896218912
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
Drehmomentschlüssel SYSTEM 5000-3 CT

Ausführung: Robuste und widerstandsfähige Stahlrohr-Konstruktion mit ergonomisch geformtem Kunststoffgriff. Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes. Sichere Verriegelung der Einstellwerte durch Rastfunktion am Drehkranz. Durch die integrierte Hebelumschaltknarren-Funktion ist der kontrollierte Rechtsanzug garantiert. Akustisches und fühlbares Auslösesignal. Hohe Genauigkeit durch feine Skalaeinteilung. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, in Kunststoffbox. Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche.

Weitere Informationen:
Anfang Hauptskala (metrisch):
20 Nm
Ende Hauptskala (metrisch):
120 Nm
Teilung Hauptskala (metrisch):
1 Nm
Antriebsgröße:
44593 Zoll
Länge:
421 mm
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
5121-3CT
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 119,53*
€ 138,32*
Lager 4012
28
€ 4,90*
ab € 120,70*
€ 138,55*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 121,05*
€ 139,54*
14 Tage
1
Frei Haus
ab € 124,44*
€ 142,68*
1 Tag
6
€ 7,90*
ab € 124,84*
€ 143,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,55*
€ 164,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,27*
€ 164,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,72*
€ 156,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,11*
€ 150,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,70*
€ 143,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.