Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-HAZET606-27 Herst.-Nr.: 606-27 EAN/GTIN: 4000896151004 |
| |
|
| | |
| Ratschenringschlüssel • HAZET Knarren-Ring-Maulschlüssel 606-27. Betätigung schwer zugänglicher Schraubverbindungen auf engstem Raum, ohne Umsetzen des Schlüssels durch die Knarrenfunktion Lange schlanke Ausführung Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil Ringschlüssel mit umschaltbarer Knarrenfunktion Feinverzahnt, 72 Zähne, Drehwinkel 5° Maß a 8 und 9 mm: 60 Zähne, Drehwinkel 6° Ringseite 13° abgewinkelt Maulstellung: 15° - Oberfläche: verchromt Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil Schlüsselweite: 27 - Abmessungen: Länge: 359.2 mm - Netto-Gewicht (kg): 0.61 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Knarrenringmaulschlüssel, Ratschenmaulschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, knarrenschlüssel hazet, ratschenmaulschlüssel, ringmaulschlüssel abgewinkelt, HAZET |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 47,44* | € 56,57* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,46* | € 56,58* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 47,53* | € 57,02* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 49,21* | € 58,53* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 54,70* | € 65,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|