Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-HAZET8801/6 Herst.-Nr.: 8801/6 EAN/GTIN: 4000896186853 |
| |
|
| | |
| HAZET Innensechskant-Einsatz 3/8" (Steckschlüssel) • HAZET Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz 8801/6. - kurze Ausführung mit Rändelung SmartCase (1/9) 165-S Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch - passend für HAZET-Assistent - Oberfläche: TIN beschichtet DIN 7422 - Made In Germany - Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) Abtrieb: Innen-Sechskant Profil Schlüsselweite: 4 – 10 - Abmessungen: Länge: 185 mm x 153 mm x 52 mm - Netto-Gewicht (kg): 0.6 kg SmartCase (1/9) 165-S - Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung? Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der Schicht - Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienverschraubungen in Industrie und Handwerk - stärkerer Verschleißschutz sichert Standzeitverbesserung - perfekte Passgenauigkeit durch optimale Schichtstärke - höheres Drehmoment - optimierter Korrosionsschutz Anzahl Werkzeuge: 6 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Vierkant-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz hazet, bit-satz, steckschlüsselsatz 3/8 zoll, Innensechskant-Einsatz Steckschlüssel, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsätze, HAZET |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,76* | € 80,61* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 67,07* | € 80,62* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 69,41* | € 83,52* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 69,55* | € 84,33* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 74,28* | € 89,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|