Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz 8801/6 · 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl · Innen Sechskant Profil · 4?–?10 · Anzahl Werkzeuge: 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
8801/6
8801/6
163-215/5;163-217/6;163-245/12;163-243/7;163-270/9;163-271/9;163-302/6;2588-1/4;2588-2/5;3788/4;163-460/7;1557/10;8801/6;2272/23N;4760-M10X1/9;853-1;854T;854-1;844/5;1557/9;986/9;1557/32;854;2200/36;992/9;4797/10;4760-M9X1/9;4760-M10X1.25/9;4760-M8X1/9;4670-9/5;986/9N;958N/6;843-1/8;853-6;853-2;163-333L;163-323L;163-467L;163-270L;163-271L;163-218L;163-217L;163-215L;163-361L;163-302L;163-326L;163-321L;163-350L;163-347L;163-245L;163-341L;163-253L;163-460L;163-339L;163-337L;163-346L;163-338L;163-243L;163-360L
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4000896186853
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     8801/6
EAN/GTIN:
     4000896186853
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
Kurze Ausführung Mit Rändelung Kunststoff-Kasten 165-S (1/9) Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent Oberfläche: TIN beschichtet DIN 7422 Made in Germany Antrieb: 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl Abtrieb: Innen Sechskant Profil Abmessungen / Länge: 185 mm x 153 mm x 52 mm Netto-Gewicht (kg): 0.6 kg Für Handbetätigung Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung? Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der Schicht Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienverschraubungen in Industrie und Handwerk Stärkerer Verschleißschutz sichert Standzeitverbesserung Perfekte Passgenauigkeit durch optimale Schichtstärke Optimierter Korrosionsschutz Anzahl Werkzeuge: 6
Weitere Informationen:
Ausführung:
6-teilig | 6-teilig 185 x 153 x 52 mm
Länge:
185 mm
Norm:
DIN 7422
Material:
Klinge Sonderstahl
Antrieb:
3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl
Abtrieb:
Innen Sechskant Profil
Oberfläche:
TIN beschichtet
Lieferumfang:
8801-4;;8801-5;;8801-6;;8801-7;;8801-8;;8801-10
Baulänge:
Kurze Ausführung
Schluesselworte Synonyme TBS:
Knarrenkasten;;Ratschenkoffer;;Ratschenkasten;;Ratschkasten;;Ratschekasten;;Nusskasten;;3/8;;3/8 Zoll;;3/8";;Steckschlüsselgarnitur
Schluesselworte:
Innensechskant-Schraubendreher (Einsätze);;Knarrenkasten;;Nusskasten;;Steckschlüssel Satz;;Ratschenkasten;;Safety-Insert-System;;Weichschaum-Einlage;;Werkzeug-Ordnung;;Werkzeug-Kasten / -Koffer / -Schrank;;Werkzeug Satz / Sortiment;;Knarrenkasten;;Ratschenkoffer;;Ratschenkasten;;Ratschkasten;;Ratschekasten;;Nusskasten;;3/8;;3/8 Zoll;;3/8";;Steckschlüsselgarnitur;;5470/11;;ASE46835000000;;;;8801/6;;VOLKSWAGEN;;
hz-class Hauptklasse:
210080 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz
hz-class Unterklassen:
210120 Satz · Sortiment (Steckschlüssel)
Bezeichnung Produktgruppe:
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8801 · Innenvierkant 10 = 3/8 Zoll · für Innensechskant-Profilmetrisch
Produktgruppe:
8801
Netto-Gewicht kg:
0.6 kg
Produktempfehlung:
953SPC;;2105LG/9H;;2200SC-2;;2160-1;;863MB
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie;;Pkw;;Nkw;;Agrar;;Handwerk;;Haustechnik;;Fahrrad;;Motorrad;;Online;;Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040238
proficl@ss 5.1 Produktklasse:
AAA816c020
Anzahl Werkzeuge:
6
Ersatzteil:
163-302L;;165-S
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
VOLKSWAGEN
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
VOLKSWAGEN
CrossReference:
5470/11;;ASE46835000000;;
Abmessungen / Länge:
185 mm x 153 mm x 52 mm
Verpackung außen:
Kunststoff-Kasten 165-S (1/9)
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Rändelung:
Mit Rändelung
CrossReferenz Volkswagen:
5470/11;;ASE46835000000
Sperrcode:
0
Satzinhalt:
4; 5; 6; 7; 8; 10 mm (Bestell-Nr. 6952)
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3069511000
Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Vierkant-Bit-Satz, bit-satz hazet, bit-satz, steckschlüsselsatz 3/8 zoll, Schlüssel (Steck-, Kreuz-), Steckschlüssel, Sanitärschlüssel (Kreuz-), Schraubwerkzeug, Schraubwerkzeugsatz, Schraubenschlüssel, Steckschlüsselkasten, Rätschenkasten, Steckschlüsselset, Steckschlüsselgarnitur, Schraubenschlüsselsatz
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
€ 5,90*
ab € 67,16*
€ 79,57*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 67,06*
€ 79,58*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 68,83*
€ 81,94*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 69,56*
€ 82,96*
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 72,36*
€ 86,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,58*
€ 94,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.