Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz-Satz 8801/6 6-tlg.SW 4/10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-918367
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     8801/6
EAN/GTIN:
     4000896186853
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
10 mm (3/8”)-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Innensechskant-Profil · Klinge Sonderstahl · Einsatz TIN beschichtet · griffig gerändelt Inhalt: je 1 Steckschlüssel-Einsatz SW 4 x 55 / 5 x 60 / 6 x 65 / 7 x 70 / 8 x 75 / 10 x 85 mm · DIN 7422
Weitere Informationen:
Inhalt:
6-teilig
Antrieb:
10 mm (3/8 ″) 4-Kant hohl
Marke:
HAZET
Schlüsselweiten:
4/10 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
€ 5,90*
ab € 67,16*
€ 79,57*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 67,06*
€ 79,58*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 68,83*
€ 81,94*
Lager 4757
3
€ 4,95*
ab € 69,56*
€ 82,96*
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 72,36*
€ 86,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,46*
€ 98,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,05*
€ 94,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.