Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Drehstrom-Kabeltrommel für Außeneinsatz 25 m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HEDIK2YD2516T2
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K2YD2516T2
EAN/GTIN:
     4003644008803
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Drehstrom-Kabeltrommeln für den ständigen Einsatz im Freien
• spritzwassergeschützt
• Stecker-Parkstation
• Rotationsstopp-Schalter
• Stahlrohrrahmen für stabilen Stand
• mit Überlastschutz
• stehender und liegender Einsatz möglich

Hinweis
Kunststoff-Trommeln entsprechen den Bestimmungen nach DGUV-I 203-005, K2 und DGUV-I 203-006; die Stahlblech-Trommeln entsprechen den Bestimmungen gemäß DGUV-I 203-005, K1
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Anzahl Steckdosen (Schutzkontaktstecker):
2 STK
Tiefe:
243 mm
Bruttogewicht:
10.950 kg
Kabeltyp:
H07RN-F5G2,5 mm²
Durchmesser:
290 mm
Werkstoff Trommelkörper:
Kunststoff
Schutzart IP:
IP 44
Farbe Kabel:
Schwarz
Breite:
268 mm
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Kabellänge:
25 m
Anzahl Steckdosen (CEE):
1 STK
Nennspannung:
250 V/AC
Höhe:
393 mm
Akku enthalten:
Nein
Gewicht:
11.0 kg
Breite x Höhe x Tiefe:
268 x 393 x 243 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, Kunststoff-Kabeltrommel, kabeltrommel kunststoff 25m, gartenkabeltrommel 25m, gartenkabeltrommel, Kabeltrommeln, Stromverteiler, Energieverteiler, Verlängerungskabel, Leitungsroller, HEDI
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 140,74*
€ 163,92*
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 141,64*
€ 164,50*
3 Tage
17
€ 4,90*
ab € 148,51*
€ 170,96*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 143,60*
€ 171,78*
Lager 245
7
Frei Haus
ab € 188,52*
€ 212,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,84*
€ 253,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,19*
€ 250,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,98*
€ 241,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,97*
€ 235,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,52*
€ 224,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.