Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Federzug-Kabeltrommel Elektro 15 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     245-HEDIKBZ15NT
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     KBZ15NT
EAN/GTIN:
     4003644016648
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabelaufroller
Federzugtrommeln Elektro-Ausführung, für den Einsatz in staub- und schmutzgefährdeten Bereichen

Anwendung
Kabeltrommel für alle Arbeiten, bei denen die Mitnahme der Trommel hinderlich ist.

Ausführung
• maximale Leistung bei aufgewickeltem Kabel: 800 W
• maximale Leistung bei abgewickeltem Kabel: 2000 W
• 1,5 Meter Anschlussleitung
• robustes, geschlossenes Gehäuse
• mit Thermoschutzschalter
• schwenkbare Halterung zur Wand- und Deckenmontage mit 150°-Rotation
• mit Rastersystem: Kabel kann eingerastet werden
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Anzahl Steckdosen (Schutzkontaktstecker):
1 STK
Tiefe:
18.5 mm
Bruttogewicht:
4.609 kg
Kabeltyp:
H07RN-F3G1,5 mm²
Nennspannung min.:
250 V/AC
Durchmesser:
290 mm
Werkstoff Trommelkörper:
Kunststoff
Schutzart IP:
IP 24
Kabelmaterial:
Neopren-Gummi
Farbe Kabel:
Schwarz
Breite:
275 mm
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Kabellänge:
15 m
Nennspannung:
250 V/AC
Höhe:
325 mm
Akku/Batterie im Lieferumfang enthalten:
Nein
Gewicht:
5.0 kg
Breite x Höhe x Tiefe:
275 x 325 x 18,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Federzugtrommel, Federzugtrommeln, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln, HEDI
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,25*
€ 138,68*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 113,91*
€ 139,33*
Lager 245
26
€ 7,90*
ab € 114,21*
€ 139,88*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,78*
€ 141,41*
13 Tage
11
€ 6,45*
ab € 128,9263*
€ 156,3563*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,88*
€ 166,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,96*
€ 165,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,06*
€ 155,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,72*
€ 150,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,21*
€ 135,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.